Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4LVJ8 Yläkiskoholkki teräs 1-3/4 tuuman halkaisija | AD8QYF

APPROVED VENDOR 4LVJ8 Top Rail Sleeve terästä 1-3/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8QYF Malli: 4LVJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkiskoholkki
Halkaisija1.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus6"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ8 Top Rail Sleeve terästä 1-3/4 tuuman halkaisija
€4.44 / yksikkö