Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT5 Paluuilmansuodatinritilä 14 x 20 Tuumaa Valkoinen | AD8FCJ

APPROVED VENDOR 4JRT5 paluuilmansuodattimen säleikkö 14 x 20 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8FCJ Malli: 4JRT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluu ilmansuodattimen säleikkö
Palkkiväli1 / 2 "
rakentaminenTeräs
Syvyys1.13 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)20
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)14
Kokonaiskorkeus22.57 "
kokonaisleveys16.57 "
TyyppiIrrotettava kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT6 Paluuilmansuodatinritilä 16 x 20 tuuman valkoinen | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€42.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT7 Paluuilmansuodatinritilä 20 x 20 tuuman valkoinen | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€47.20
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4JRT8 Paluuilmansuodatinritilä 25 x 20 tuumaa valkoinen | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€64.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRT9 Paluuilmansuodatinritilä 12 x 24 tuuman valkoinen | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€40.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRU1 Paluuilmansuodatinritilä 20 x 25 tuuman valkoinen | AD8FCP 4 JRU122.57 "27.57 "€57.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJT1 Paluuilmansuodatinritilä 12 x 12 tuuman valkoinen | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€21.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJT2 Paluuilmansuodatinritilä 14 x 14 Tuumaa Valkoinen | AD8UJC 4MJT216.57 "16.57 "€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRT5 paluuilmansuodattimen säleikkö 14 x 20 tuumaa valkoinen
€36.54 / yksikkö