Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRK9 Hajotin pyöreä kanava, koko 8 tuumaa valkoinen AD8FAP

APPROVED VENDOR 4JRK9 diffuusori pyöreä kanava, koko 8 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8FAP Malli: 4JRK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattohajotin
VäriValkoinen
Syvyys1"
Kanavan koko8
Korkeus1"
Kokonaisdia.10.5 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoKorkeusKokonaisdia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRK8 Hajotin pyöreä kanava, koko 6 tuumaa valkoinen AD8FAN 4 JRK81"61"8.5 "€11.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL1 Hajotin Pyöreä kanava Koko 10 Tuumaa Valkoinen | AD8FAQ 4JRL11-25 / 64 "101 25 / 64 "14 "€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRK9 diffuusori pyöreä kanava, koko 8 tuumaa valkoinen
€12.29 / yksikkö