Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN6 Lämpötila-anturin ilmatyyppi K -122 - 1652f | AD8FAD

APPROVED VENDOR 4JPN6 Lämpötila-anturin ilmatyyppi K -122 - 1652f

Varastossa
Tuote: AD8FAD Malli: 4JPN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman lämpötilan anturi
AnturiliitinMini
Koetin Dia.3 / 16 "
Koettimen pituus6 13 / 32 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 1652 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma ja kaasut
Vaijerin pituus39.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN6 Lämpötila-anturin ilmatyyppi K -122 - 1652f
€25.52 / yksikkö