Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXC4 Vaakasuora E-ura, sinkitty viimeistely | AD8CMR

APPROVED VENDOR 4HXC4 vaakasuora E-ura, sinkitty viimeistely

Varastossa
Tuote: AD8CMR Malli: 4HXC4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuuntainen E-raita
Syvyys29 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys5"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.366
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)153.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC4 vaakasuora E-ura, sinkitty viimeistely
€38.50 / yksikkö