Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4HXC3 Pystysuora E-raita, sinkitty pinta | AD8CMQ

APPROVED VENDOR 4HXC3 pystysuora E-ura, sinkitty viimeistely

Varastossa
Tuote: AD8CMQ Malli: 4HXC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen E-raita
Syvyys7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys3.5 "
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC3 pystysuora E-ura, sinkitty viimeistely
€22.61 / yksikkö