HYVÄKSYTTY Myyjä 4HXA6 -alusta, tikkaat 4 Vaihe 5 Jalat 225 Lb. | AD8CMP

APPROVED VENDOR 4HXA6-tasoiset tikkaat 4-askel 5 Jalat 225 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8CMP Malli: 4HXA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan syvyys33.5 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys20 "
Suljettu syvyys3"
Suljettu korkeus62 "
VäriHopea
Kantavuus225 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus60 "
Platform Pituus11.5 "
Alustan leveys11.5 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Säilytyskokon syvyys3"
Säilytyskokon pituus62 "
Tallennuskoon leveys20 "
Yläosan korkeus43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1255
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXA6-tasoiset tikkaat 4-askel 5 Jalat 225 Lb.
€298.23 / yksikkö