Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCX7 Magneettinen saalis vedä-avaa-alumiini | AD7LLZ

APPROVED VENDOR 4FCX7 Magneettinen lukitus Vedettävä avattava alumiini

Varastossa
Tuote: AD7LLZ Malli: 4FCX7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen saalis
Saaliin pituus1.125 "
Saalisprojektio7 / 16 "
Saaliin leveys13 / 16 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
TarvikkeetMukana
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiUra
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima6 lb
Lakon korkeus13 / 16 "
Lakon pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiSaaliin pituusSaaliin leveysLakon korkeusLakon pituusSulkemistyyppiVäriSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN1 Magneettinen salpa vedä auki 17.6 lb. | AD7KBX 4EVN1pinta1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Yhden iskun levyHarmaa-€13.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN2 Magneettinen salpa vetämällä auki 17.6 lb. | AD7KBY 4EVN2pinta1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Yhden iskun levyValkoinen-€12.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVN3 Magneettinen salpa vedä auki 8.8 lb. | AD7KBZ 4EVN3pinta1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Yhden iskun levyHarmaaNikkeli€6.37
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4EVN4 Magneettikiinnike avattavaksi 33 Lb. Teräs | AD7KCA 4EVN4pinta4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Yhden iskun levyHarmaaNikkeli€30.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN5 Magneettisalpa Vedä auki 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5pinta1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Yhden iskun levyHarmaaNikkeli€13.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN6 Magneettinen salpa vedä auki 15.4 lb. | AD7KCC 4EVN6pinta1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Yhden iskun levyHarmaaNikkeli€16.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN7 Magneettinen salpa vedä auki 24.2 lb. | AD7KCD 4EVN7pinta2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Yhden iskun levyHarmaaNikkeli€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX7 Magneettinen lukitus Vedettävä avattava alumiini
€2.30 / yksikkö