Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ECV2: n antistaattiset laukut, 4 tuumaa 6 tuumaa 2 mil - 100 kpl pakkaus | AD7FPL

APPROVED VENDOR 4ECV2 antistaattiset pussit 4 tuumaa x 6 tuumaa 2 milj. - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD7FPL Malli: 4ECV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset suojapussit
Pituus6"
Paksuus2 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECV3 Antistaattiset pussit 5 tuumaa 8 tuumaa 2 mil - 100 kpl pakkaus | AD7FPM 4ECV38"5"€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECV2 antistaattiset pussit 4 tuumaa x 6 tuumaa 2 milj. - 100 kpl
€13.61 / yksikkö