Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4DRH5 Nipple Red Brass 2 x 3 1/2 In | AD7DQJ

APPROVED VENDOR 4DRH5 Nipple punainen messinki 2 x 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DQJ Malli: 4DRH5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysKierretty molemmista päistä
Pituus3.5 "
MateriaaliPunainen messinki
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Paine250 PSI
Aikataulu80
Temp. alue- 20 - 400 astetta F
TyyppiAikataulu 80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikatauluYhteyseräTemp. alueTyyppiPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E694 Nänni Punainen Messinki 1-1 / 4 Npt - Pakkaus 25 | AA2DUQ 10E69440NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni1.25 "Punainen messinki1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E695 Nännipunainen messinki 1/2 Npt - 25 kpl pakkaus | AA2DUR 10E69540NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni4"Punainen messinki5 / 8 "€302.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E696 Nänni Punainen Messinki 2 Tuumaa Npt - Pakkaus 25 | AA2DUT 10E69640NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2"Punainen messinki2.125 "€734.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E697 Nännipunainen messinki 1-1 / 2 tuumaa Npt - 25 kpl: n pakkaus | AA2DUU 10E69740NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2.5 "Punainen messinki1.875 "€605.25
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VGG3 Nippa Punainen Messinki 1/8 x Sulje Kierre | AB3UWK 1VGG340NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNännilähelläPunainen messinki-€3.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGG5 Nänni Punainen Messinki 1/8 x 1 1/2 Tuumaa Kierteinen | AB3UWM 1VGG540NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni1.5 "Punainen messinki-€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGG7 Nänni Punainen Messinki 1/8 x 2 Tuuman Kierteinen AB3UWP 1VGG740NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2"Punainen messinki-€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRH5 Nipple punainen messinki 2 x 3 1/2 tuumaa
€59.42 / yksikkö