Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4DLE4 Itsesäätyvä kampikammion lämmitin 120v | AD7CTF

APPROVED VENDOR 4DLE4 itsesäätyvä kampikammion lämmitin 120v

Varastossa
Tuote: AD7CTF Malli: 4DLE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampikammion lämmitin
VäriMusta
hyödytKaikki yksiköt Jopa 5 hv ja 40 "ympärysmitta
Pituus40 "ei sisällä lyijyjä
Käynnistyy klo0-astetta F
TyyppiItsesäätyvä kaapeli
Jännite120 VAC
Jännite (AC)120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Wattia (60)
    • Ominaisuudet: Itsesäätyvä kaapeli, ei termostaattia vaadita

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteJännite (AC)Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DLE5 Itsesäätyvä kampikammion lämmitin 208 / 277v | AD7CTG 4DLE5208 - 277 VAC208/277€110.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DLE4 itsesäätyvä kampikammion lämmitin 120v
€116.73 / yksikkö