HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDJ9 Roll Uhmw 0.093 tuuman paksuus 6 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCG

APPROVED VENDOR 4CDJ9 Roll Uhmw 0.093 tuuman paksuus 6 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XCG Malli: 4CDJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.093 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDJ8 Rulla Uhmw 0.093 tuuman paksuus 4 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCF 4CDJ84"€565.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDJ9 Roll Uhmw 0.093 tuuman paksuus 6 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€906.10 / yksikkö