HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDH4 Rulla Uhmw 0.050 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBW

APPROVED VENDOR 4CDH4 Roll Uhmw 0.050 tuuman paksuus 12 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBW Malli: 4CDH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€747.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.05 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDG9 Roll Uhmw 0.050 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBV 4 CDG91"€81.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDH4 Roll Uhmw 0.050 tuuman paksuus 12 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€747.61 / yksikkö