HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J064 Yleiskäyttöinen Dolly 36 x 24 kovapuu | AD6QUU

APPROVED VENDOR 48J064 Yleiskäyttöinen Dolly 36 x 24 kovapuu

Varastossa
Tuote: AD6QUU Malli: 48J064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
VäriLuonnollinen
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6.25 "
Platform Pituus36 "
Alustan materiaalijalopuu
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.056
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriKantavuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10Z905 Yleiskäyttöinen Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905Muovi3"Polyolefiini / polyuretaaniKiinteä, huuhtele16 "1"sininen220 lb€73.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Z906 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AA2RYU 10Z906polypropeeni4"TPRKiinteä, huuhtele19 "1.25 "sininen500 lb€223.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z907 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907polypropeeni5"TPRKiinteä, huuhtele23 "1.25 "sininen500 lb€307.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Z908 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AA2RYW 10Z908Muovi4"Polyolefiini / polyuretaaniAvoin, korotettu loppu18 "1.25 "sininen1000 lb€139.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z909 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AA2RYX 10Z909Muovi4"Polyolefiini / polyuretaaniAvaa, huuhtele18 "1.25 "sininen1000 lb€125.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z910 Yleiskäyttöinen Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910Muovi3"Polyolefiini / polyuretaaniKiinteä, huuhtele16 "1"Musta300 lb€115.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24WF52 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AB7ZVY 24WF52Teräs4"polyolefiiniKiinteä, huulilla ylöspäin24 "1.25 "Harmaa500 lb€188.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J064 Yleiskäyttöinen Dolly 36 x 24 kovapuu
€92.26 / yksikkö