Hyväksytty myyjä 45532 Kierretanko ruostumatonta terästä 5 / 16-24x6 jalkaa | AD9ENP 4RDJ2

APPROVED VENDOR 45532 Kierretanko ruostumaton teräs 5/16-24x6 jalkaa

Tuote: AD9ENP Malli: 45532Ristiviite: 4RDJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB85
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)0.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.81
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45532 Kierretanko ruostumaton teräs 5/16-24x6 jalkaa
€28.06 / yksikkö