HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44172 Kierretanko ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 6 jalkaa | AA2JPQ 10L835

APPROVED VENDOR 44172 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 6 jalkaa

Tuote: AA2JPQ Malli: 44172Ristiviite: 10L835
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€610.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44172 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 6 jalkaa
€610.10 / yksikkö