Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 Rivet Flat 3/32 Diameter 1/2 Inch Length, 250PK | AE9NCX 6KY67

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 niitti litteä 3/32 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 250PK

Varastossa
Tuote: AE9NCX Malli: 41F0308-1-EA250Ristiviite: 6KY67
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
€36.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.190 "
Pään korkeus0.032 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 niitti litteä 3/32 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 250PK
€36.49 /pakkaus