HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 40-15250-12X12P Vaahtomuovilevyn liima Takaosa 0.25 x 12 x 12 tuumaa | AA4RHQ 13C440

APPROVED VENDOR 40-15250-12X12P vaahtomuovilevyn takaosa 0.25 x 12 x 12 tuumaa

Tuote: AA4RHQ Malli: 40-15250-12X12PRistiviite: 13C440

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
TaustatyyppiLiima takaisin
VäriMusta
Tiheys15 paunaa / ft3
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma5 PSI
Pituus12 "
Pituuden toleranssi"+/- 1/16
MateriaaliPoronin mikrosoluinen uretaani
Venytysraja160%
Temp. alue-40DF - 194DF
Vetolujuus70 PSI
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi10%
TyyppiHigh Performance
Leveys12 "
Leveystoleranssi"+/- 1/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiTaustatyyppiTiheysLeveysKiinteys @ 25% taipumaPituusVenytysrajaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-12X12 Vaahtolevy uretaani 0.188 x 12 x 12 tuumaa | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%tavallinen15 paunaa / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€28.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-24X24 Vaahtolevy uretaani 0.188 x 24 x 24 tuumaa | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%tavallinen15 paunaa / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€60.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-54X36 Vaahtolevy uretaani 0.188 x 54 x 36 tuumaa | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%tavallinen15 paunaa / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€227.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-12X12P -vaahtolevyn liima takaisin 0.188 x 12 x 12 tuumaa AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Liima takaisin15 paunaa / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-24X24P -vaahtolevy Takaisin 0.188 x 24 x 24 tuumaa AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Liima takaisin15 paunaa / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€79.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15188-54X36P -vaahtolevy Takaisin 0.188 x 54 x 36 tuumaa | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Liima takaisin15 paunaa / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€276.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30-15250-12X12 Vaahtolevy uretaani 0.25 x 12 x 12 tuumaa | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%tavallinen15 paunaa / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€36.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 40-15250-12X12P vaahtomuovilevyn takaosa 0.25 x 12 x 12 tuumaa