Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XNF8 Mud läpät 10 x 18 1 Pr | AD3BHV

APPROVED VENDOR 3XNF8 lokasuojat 10 x 18 1 Pr

Varastossa
Tuote: AD3BHV Malli: 3XNF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus10 "
MateriaaliPolymeeri
TyyppiLokasuoja
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XNF8 lokasuojat 10 x 18 1 Pr
€27.26 / yksikkö