Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XLN7 jäähdytysliivi universaali poly/puuvilla sininen | AD3BFJ

APPROVED VENDOR 3XLN7 jäähdytysliivi universaali poly/puuvilla sininen

Varastossa
Tuote: AD3BFJ Malli: 3XLN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysliivi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
MateriaaliPolyesteri puuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6110202030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XLN7 jäähdytysliivi universaali poly/puuvilla sininen
€285.69 / yksikkö