Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XJX9 Eds -vesipullo 8 oz. | AD3BDE

APPROVED VENDOR 3XJX9 Eds vesipullo 8 oz.

Varastossa
Tuote: AD3BDE Malli: 3XJX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-vesipullo
VäriPoista valinta
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XJX9 Eds vesipullo 8 oz.
€16.87 / yksikkö