Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUR3 Salpa Uppoasennettava Lukimaton mela | AD2XFJ

APPROVED VENDOR 3VUR3 Salpa Uppoasennettava lukkiutumaton mela

Varastossa
Tuote: AD2XFJ Malli: 3VUR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa
Pituus5 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiUppoasennus, lukitsematon, mela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUR1 Salpa Uppoasennettava lukkiutumaton mela | AD2XFG 3VUR15 1 / 2 "Ruostetta kestävä teräs€23.31
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3VUR5 Salpa Uppoasennettava lukkiutumaton mela | AD2XFL 3VUR54 3 / 4 "Ruostetta kestävä€18.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUR7 Salpa Uppoasennettava lukkiutumaton mela | AD2XFN 3VUR74 3 / 4 "Ruostumaton teräs€36.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYW3 Salpa | AE4VGZ 5KYVÄ3--€29.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUR3 Salpa Uppoasennettava lukkiutumaton mela
€39.62 / yksikkö