Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 3TRV3 ei-steriili koliforminen pullo 120 ml - pakkaus 100 | AD2RVA

APPROVED VENDOR 3TRV3 ei-steriili koliforminen pullo 120 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RVA Malli: 3TRV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColiform-pullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko120mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija50mm
Valmistumisalue100mL
Korkeus87mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6145
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei steriili

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRV3 ei-steriili koliforminen pullo 120 ml - 100 kpl pakkaus
€278.03 / yksikkö