Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX50 Pölysuojus 3 tuumaa | AD2ACP

APPROVED VENDOR 3LX50 pölysuoja 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ACP Malli: 3LX50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDC
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX01 Pölysuojus 1 In | AD2AAL 3LX011"250 psi€18.87
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX17 Pölysuojus 1 1/2 tuumaa | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi€22.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX34 Pölysuojus 2 sisään | AD2ABX 3LX342"250 psi€27.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX67 Pölysuojus 4 tuumaa | AD2ADD 3LX674"100 psi€54.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX50 pölysuoja 3 tuumaa
€31.33 / yksikkö