Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT68 -puristusliitin 1.25 tuuman sinkkiä AC9ZAR

APPROVED VENDOR 3LT68 puristusliitin 1.25 tuumaa sinkki

Varastossa
Tuote: AC9ZAR Malli: 3LT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty puristusliitin, sateenkestävä
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1 53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LT68 puristusliitin 1.25 tuumaa sinkki
€0.46 / yksikkö