Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LT32 Puristusliitin 1.25 tuuman sinkki | AC9ZAA

APPROVED VENDOR 3LT32 puristusliitin 1.25 tuumaa sinkki

Varastossa
Tuote: AC9ZAA Malli: 3LT32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitin, sateenkestävä
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1 53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LT32 puristusliitin 1.25 tuumaa sinkki
€0.42 / yksikkö