Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LLP5 vannemuovi 1000 jalkaa pituus keltainen | AC9YMU

APPROVED VENDOR 3LLP5 vannemuovi, 1000 jalkaa pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AC9YMU Malli: 3LLP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
VäriKeltainen
Pituus1000ft.
MateriaaliMuovi
Hihnan leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi4819600000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LLP5 vannemuovi, 1000 jalkaa pituus keltainen
€60.31 / yksikkö