Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXZ9-kanavamagneetti kromi / musta 20 Lb 2.035 In | AC8UVM

APPROVED VENDOR 3DXZ9-kanavamagneetti kromi/musta 20 Lb 2.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UVM Malli: 3DXZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-Clip-magneetti
VäriMusta
Halkaisija2.035 "
MateriaaliKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA1 C-pidike magneetti kromi 20 lb 2.035 tuuman halkaisija | AC8UVQ 3DYA1€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ9-kanavamagneetti kromi/musta 20 Lb 2.035 tuumaa
€17.42 / yksikkö