HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAD1 hitsattu 3/16 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8LPE

APPROVED VENDOR 3CAD1 letku hitsattu 3/16 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8LPE Malli: 3CAD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€120.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.132 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine4747 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Dia. Toleranssi+.006 "/ - 0.006"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD7 Hitsatut 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä AC8HJF 3 ADD70.148 "304 Ruostumaton teräs3303 psi @ 72 astetta F-423 - 1500 astetta F0.02 "€24.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADU4 hitsatut 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HMQ 3ADU40.132 "304 Ruostumaton teräs4747 psi @ 72 astetta F-423 - 1500 astetta F0.028 "€32.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADU5 hitsatut 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HMR 3ADU50.118 "304 Ruostumaton teräs5780 psi @ 72 astetta F-423 - 1500 astetta F0.035 "€31.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADU6 hitsatut 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HMT 3ADU60.090 "304 Ruostumaton teräs8093 psi @ 72 astetta F-423 - 1500 astetta F0.049 "€57.91
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAD2 hitsatut 3/16 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8LPF 3 CAD20.118 "316 Ruostumaton teräs5780 psi @ 72 astetta F-325 - 1500 astetta F0.035 "€113.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAD1 letku hitsattu 3/16 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€120.82 / yksikkö