Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 38M060100TR Kierretanko M6 x 1x1 M | AC2GQL 2KB96

APPROVED VENDOR 38M060100TR kierretanko M6 x 1 x 1 M

Varastossa
Tuote: AC2GQL Malli: 38M060100TRRistiviite: 2KB96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNailon 6/6
Kokonaispituus1mm
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus912 N"
Kierteen kokoM6 x 1
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9007152850 Kierretanko 1-8x4 jalkaa | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 38M060100TR kierretanko M6 x 1 x 1 M
€50.74 / yksikkö