HYVÄKSYTTY Myyjä 30013013G paalisidokset sinkitty 13 jalkaa 13 mittari - 250 kpl pakkaus | AB6BYU 20Y783

APPROVED VENDOR 30013013G paalisiteet, sinkityt 13 jalkaa 13 gauge - 250 kpl

Varastossa
Tuote: AB6BYU Malli: 30013013GRistiviite: 20Y783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaalin siteet
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata13 ga.
Pituus13ft.
MateriaaliTeräs
PakkaustyyppiYhden silmukan paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30013013G paalisiteet, sinkityt 13 jalkaa 13 gauge - 250 kpl
€290.54 / yksikkö