Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKF7 Service Spring Chamber Type 30 | AC4FJD

APPROVED VENDOR 2ZKF7:n huoltojousikammio, tyyppi 30

Varastossa
Tuote: AC4FJD Malli: 2ZKF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelujousikammio
Suorittaa loppuunMusta jauhe
MateriaaliTeräs
TyyppiTyyppi 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2ZKF3 Palvelun jousikammio, tyyppi 12 | AC4FHZ 2ZKF3Tyyppi 12€100.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKF4 Service Spring Chamber Type 16 | AC4FJA 2ZKF4Tyyppi 16€105.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKF5 Service Spring Chamber Type 20 | AC4FJB 2ZKF5Tyyppi 20€105.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKF6 Service Spring Chamber Type 24 | AC4FJC 2ZKF6Tyyppi 24€96.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKF7:n huoltojousikammio, tyyppi 30
€96.61 / yksikkö