Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJH1 urosliitin 3 / 8-18 messinki | AC4FCC

APPROVED VENDOR 2ZJH1 Urosliitin 3/8-18 Messinki

Varastossa
Tuote: AC4FCC Malli: 2ZJH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosteräosa
Sisällä Dia.1 / 2 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 8-18
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJG7 Urosliitin 1/4-18 Messinki | AC4FBZ 2ZJG73 / 8 "3 / 4 "€7.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJG8 urosliitin 3 / 8-18 messinki | AC4FCA 2ZJG83 / 8 "3 / 4 "€17.22
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJG9 Urosliitin 1/2-14 Messinki | AC4FCB 2ZJG93 / 8 "3 / 4 "€11.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH1 Urosliitin 3/8-18 Messinki
€10.68 / yksikkö