Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJG1 -liitinliitin, 1 / 2-14 messinki | AC4FBT

APPROVED VENDOR 2ZJG1 Urosliitin 1/2-14 Messinki

Varastossa
Tuote: AC4FBT Malli: 2ZJG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosliittimen asennus
Sisällä Dia.1 / 2 "
Uroslanka (tuumaa)1 / 2-14
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJF6 -liitinliitin 1 / 4-18 messinki | AC4FBN 2ZJF63 / 8 "3 / 4 "€16.14
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJF7 Urosliitinliitin 3/8-18 Messinki | AC4FBP 2ZJF73 / 8 "3 / 4 "€14.45
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJF8 Urosliitinliitin 1/2-14 Messinki | AC4FBQ 2ZJF83 / 8 "3 / 4 "€17.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJF9 -liitinliitin 3 / 8-18 messinki | AC4FBR 2ZJF91 / 2 "7 / 8 "€26.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJG2 -liitinliitin, 1 / 4-18 messinki | AC4FBU 2ZJG23 / 8 "3 / 4 "€15.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJG3 -liitinliitin 3 / 8-18 messinki | AC4FBV 2ZJG33 / 8 "3 / 4 "€18.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJG4-urosliittimen liitin 1 / 2-14 messinki | AC4FBW 2ZJG43 / 8 "3 / 4 "€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJG1 Urosliitin 1/2-14 Messinki
€25.28 / yksikkö