Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDJ1 -ketju kaksoissinkitty koko # 4 70 Lb Lataa 100 jalkaa | AC4EEP

APPROVED VENDOR 2ZDJ1-ketju kaksoissinkitty koko #4 70 Lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEP Malli: 2ZDJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.069 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko#4
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja70 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2905
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ1-ketju kaksoissinkitty koko #4 70 Lb kuorma 100 jalkaa
€64.33 / yksikkö