HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH8-ketju, kaksoissinkkikoko 3/0 305 Lb, 100 jalkaa | AC4EEM

APPROVED VENDOR 2ZDH8 ketju kaksoissinkki koko 3/0 305 lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEM Malli: 2ZDH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.15 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko3/0
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja305 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH8 ketju kaksoissinkki koko 3/0 305 lb kuorma 100 jalkaa
€92.18 / yksikkö