HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJJ5 Machine Guard Korkean profiilin 42 x 48 tuumaa | AC3VCA

APPROVED VENDOR 2WJJ5 Machine Guard Korkeaprofiilinen 42 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VCA Malli: 2WJJ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
VäriTurvallisuus keltainen
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5 "
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 3/8 "
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino45.7 lb
Nimellinen pituus4 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE3 Machine Guard 36 tuuman pituus korkea profiili AA9WJQ 1 GUE33ft.28.5lb.24 "36 "€215.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE4 Machine Guard L48in H24in | AA9WJR 1 GUE44ft.33.6 lb24 "48 "€221.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE5 Machine Guard 36 tuuman pituus korkea profiili AA9WJT 1 GUE53ft.37.4lb.36 "36 "€291.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1GUE6 Machine Guard L48in H36in | AA9WJU 1 GUE64ft.39.3 lb36 "48 "€287.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WJJ3 Machine Guard High-profile 36 x 36 In | AC3VBY 2WJJ3-36.9 lb36 "36 "€304.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJJ4 Machine Guard Korkean profiilin 48 x 36 tuumaa | AC3VBZ 2WJJ4-41.8 lb36 "48 "€302.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KR70 Guard Machine High Profile | AC9VQV 3KR70--42 "48 "€306.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJJ5 Machine Guard Korkeaprofiilinen 42 x 48 tuumaa
€355.12 / yksikkö