HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRJ7 Automaattinen oven alaosa 3 jalkaa | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 automaattioven pohja 3 jalkaa pituus

Tuote: AC3DFD Malli: 2RRJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
Suorittaa loppuunAlumiini
Laipan korkeus1-21 / 32 "
LaippamateriaaliAlumiini
Lisää materiaaliPVC-vinyyli
Lisää koko3 / 8 "
Pituus36 "
SuorituskykyNormaali tulli
Projektio13 / 32 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 automaattioven pohja 3 jalkaa pituus