HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRJ4 Oven alaosa 4 jalkaa | AC3DFA

APPROVED VENDOR 2RRJ4 oven pohja 4 jalkaa pituus

Tuote: AC3DFA Malli: 2RRJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pohja
VäriHopea
Laipan korkeus1-1 / 2 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1-59 / 64 "
Lisää materiaaliVinyyli
Lisää koko15 / 32 "
Pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoPituusLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 1VZR7 Oven alaosa 3 jalkaa | AB3YAZ 1VZR7ValkoinenMuoviPVC-vinyyli1 / 2 "36 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRJ1 Ovi Bottom Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Aluna | AC3DEX 2RRJ1HopeaAlumiiniPVC-vinyyli7 / 8 "-3 / 4 "€30.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRJ2 Oven alaosa 4 jalkaa | AC3DEY 2RRJ2HopeaAlumiiniVinyyli15 / 32 "48 "-€26.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRJ3 Oven alaosa 3 jalkaa | AC3DEZ 2RRJ3HopeaAlumiiniVinyyli15 / 32 "36 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK3 Oven pohja 3 jalkaa pituus | AC3DFH 1VZR7 2 RRK3RuskeaMuoviPVC-vinyyli1 / 2 "36 "-€13.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 2170DVW36 Oven alaosa 1-3 / 4 x 36 tuuman alumiinikanava | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Valkoinen-Vinyyli9 / 16 "36 "1.75 "€60.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ4 oven pohja 4 jalkaa pituus