Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2MYR5 -telakkapuskuri 18 x 1-3 / 8 x 5-1 / 4 tuuman kumi | AC2UVZ

APPROVED VENDOR 2MYR5 Dock Puskuri 18 x 1-3/8 x 5-1/4 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AC2UVZ Malli: 2MYR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Puskurin materiaaliKumi
Puskurin muotoSuorakulmainen
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys1.375 "
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT58 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 12 tuuman kumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€16.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT59 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 24 tuuman kumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€25.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT60 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 36 tuuman kumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€32.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT61 -telakapuskuri 4 x 4-1 / 4 x 12 tuuman kumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€28.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT62 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 24 tuuman kumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€42.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT63 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 36 tuuman kumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€68.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT64 -telakapuskuri 10 x 5-1 / 4 x 16 tuumaa | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€179.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR5 Dock Puskuri 18 x 1-3/8 x 5-1/4 tuuman kumi
€48.58 / yksikkö