Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2LEE5 korjaussarja Mp-24 | AC2NBB

APPROVED VENDOR 2LEE5 korjaussarja Mp-24:lle

Varastossa
Tuote: AC2NBB Malli: 2LEE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0351
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2LEE3 korjaussarja Mp-12f | AC2NAZ 2LEE3€9.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2LEE4 korjaussarja Mp-20 | AC2NBA 2LEE4€39.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2LEE6 korjaussarja Mp-8c | AC2NBC 2LEE6€3.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 2LEE7 Mp-16c -korjaussarja | AC2NBD 2LEE7€35.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2LEE8 korjaussarja Mp-20c | AC2NBE 2LEE8€46.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 2VAE2 korjaussarja sopii Mp-12c | AC3NXE 2VAE2€28.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 4EET3 -korjaussarja Mp-32-tiivistysaineelle AD7GDD 4EET3€134.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2LEE5 korjaussarja Mp-24:lle
€109.15 / yksikkö