Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJN2 Hiiliteräsvillakela, erittäin karkea AC2HWB

APPROVED VENDOR 2KJN2 hiiliteräsvillakela erittäin karkea

Varastossa
Tuote: AC2HWB Malli: 2KJN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiliteräsvillakela
Halkaisija15 "
Luokka4
sisuErittäin karkea
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJN1 Hiiliteräsvillakela karkea AC2HWA 2KJN13Karkea€41.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJN2 hiiliteräsvillakela erittäin karkea
€41.93 / yksikkö