HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKR9 Tanko 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 241 | AC2BXM

APPROVED VENDOR 2HKR9 Tanko 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXM Malli: 2HKR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKN6-sauva 4140 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€18.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKN7-sauva 4140 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€37.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKN8-sauva 4140 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€37.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKN9-sauva 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€43.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKP1-sauva 4140 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€56.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKP2 Rod 4140 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€69.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKP3-sauva 4140 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€85.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR9 Tanko 4140 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus Bhn 241
€127.54 / yksikkö