HYVÄKSYTTY VENDOR 2HKG9 -levytankoteräs 4140 1/2 x 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa AC2BVD

APPROVED VENDOR 2HKG9 litteä teräs 4140 1/2 x 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa

Tuote: AC2BVD Malli: 2HKG9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€203.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi4140
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.007 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max
Leveys2.5 "
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7228505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiTyypillinen kovuusLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKD9 Flat Stock Steel 4140 1/4 x 1 Inch 3 Jalan pituus | AC2BTZ 2 HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€27.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE1, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 2 tuumaa, 3 jalkaa | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€48.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE2, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 3 tuumaa, 3 jalkaa | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€76.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKE3 Litteä teräs 4140 1/4 x 1 tuuma 6 jalkaa | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€51.74
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE4 Flat Flat Steel 4140 1/4 x 2 tuumaa 6 jalkaa | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€92.62
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE5, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 3 tuumaa, 6 jalkaa | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€139.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKE8 Litteä teräs 4140 3/8 x 1 tuuma 3 jalkaa | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€39.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKG9 litteä teräs 4140 1/2 x 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa
€203.48 / yksikkö