Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GWP2 Inflator Tool 6 L | AB9ZGD

APPROVED VENDOR 2GWP2 Inflator Tool 6 L

Varastossa
Tuote: AB9ZGD Malli: 2GWP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallintyökalu
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliLinjassa
Värikromi
Kokonaispituus6"
LaukaistaPainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GWP2 Inflator Tool 6 L
€16.29 / yksikkö