Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24WK16 Tasoituspyörä 551 Lb 2 tuumaa | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 tasoituspyörä 551 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZWJ Malli: 24WK16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoituspyörä
Säätösäätöpyörää
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäEi
Pyörän materiaaliNylon
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli2-1/4" x 2-1/4"
Kuormitusluokitus551 lb
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
Pultinreikien ulkopuolella2-1/4" x 2-1/4"
Kokonaiskorkeus3.25 "
Levyn koko2-5/8" x 2-5/8"
Levyn paksuus9 / 50 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä24 viikkoa 28
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 tasoituspyörä 551 Lb 2 tuumaa
€117.25 / yksikkö