Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 23V750 Hiukkasten laskurin koko 0.3 1.0 5.0 Um | AB7KRJ

APPROVED VENDOR 23V750 hiukkaslaskurin koko 0.3 1.0 5.0 um

Varastossa
Tuote: AB7KRJ Malli: 23V750
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
€2,033.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiukkaslaskuri
KalibrointitodistusEi
Levytila5000 (riippuu SD-kortin kapasiteetista)
näyttöVärinäyttö
Virtausnopeus0.1 CFM
liitäntäUSB
Kanavien lukumäärä6
Hiukkaskoko0.3, 0.5,1.0,2.5, 5.0 ja 10 mikrometriä
Powered ByYhdysvaltain verkkolaite tai litiumioniakku
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
HerkkyysN / A
Temp. alue32-122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuusalue (2,000,000 p / cf)
    • Laskutilat (kumulatiivinen, differentiaaliluku, pitoisuus)
    • Näyteaika (0-60s)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23V750 hiukkaslaskurin koko 0.3 1.0 5.0 um
€2,033.77 / yksikkö