Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NP65 Rack Guard -asennussarja 4-1/4 tuuman pituus | AB6WZJ

APPROVED VENDOR 22NP65 Rack Guard -asennussarja, pituus 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6WZJ Malli: 22NP65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Guard -asennussarja
VäriHopea
Suorittaa loppuunValkoinen sinkki
Pituus4.25 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
kokonaisleveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP65 Rack Guard -asennussarja, pituus 4-1/4 tuumaa
€13.83 / yksikkö