HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG51 voi kippia 1 rumpu 5 gallonaa 75 paunaa. | AB6KTQ

APPROVED VENDOR 21VG51 tölkkikippari 1 rumpu 5 gallonaa 75 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6KTQ Malli: 21VG51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko Tipper
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti5 gal.
Rummun kierto270 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus75 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus17 3 / 32 "
Kokonaispituus22 9 / 32 "
kokonaisleveys18.5 "
Kiertokulma270 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG51 tölkkikippari 1 rumpu 5 gallonaa 75 Lb.
€99.87 / yksikkö