HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21317 Kierretanko tasainen 2-12x3 jalkaa | AA2PDU 10W550

APPROVED VENDOR 21317 Kierretanko tasainen 2-12x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PDU Malli: 21317Ristiviite: 10W550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-12
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8105
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21317 Kierretanko tasainen 2-12x3 jalkaa
€249.20 / yksikkö